エポックパワーミル(ショート刃長)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)5 注文コード06969322 品番EPPS4050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,440
この商品は刃径など18種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)5 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 刃長(mm)7.5 全長(mm)60 用途平面切削・側面切削・溝切削 仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工 トラスコ品番429-0241 ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.020〜-0.038

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする