MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ショート刃長)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
6
注文コード
06969347
品番
EPPS4060
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,430
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
6
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
9
全長(mm)
60
用途
平面切削・側面切削・溝切削
仕様
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
429-0283
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.020〜-0.038