MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ショート刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969417
品番
EPPS4095
参考基準価格(税別)
¥28,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
9.5
シャンク径(Φmm)
10
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
14.3
全長(mm)
80
用途
平面切削・側面切削・溝切削
仕様
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
429-0429
表面処理
Cコート
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047