MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(レギュラー刃長)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
06969462
品番
EPP4030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,970
この商品は
刃径
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
刃径(Φmm)
3
シャンク径(Φmm)
6
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
8
全長(mm)
60
用途
平面切削・側面切削・溝切削
仕様
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
424-2092
刃数
4
ねじれ角(°)
43
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.014〜-0.028
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
06969462
EPP4030
39373609
EPP4030
エポックパワーミル(4枚刃)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1本
¥
6,498
税込
¥
7,148
注文コードが変更になりました