MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ミディアム刃長)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
3
注文コード
06969645
品番
EPPM4030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,400
この商品は
刃径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれ角(°)
43
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
60
刃径(Φmm)
3
刃長(mm)
15
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.014〜-0.028
シャンク径(Φmm)
6
用途
側面切削
仕様
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
428-9978