エポックパワーミル(ミディアム刃長)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード06969681 品番EPPM4080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,830
この商品は刃径など9種類から選べます 他の種類を見る
ねじれ角(°)43 材質超硬合金(CARBIDE) 全長(mm)75 刃径(Φmm)8 刃長(mm)25 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.025〜-0.047 シャンク径(Φmm)8 用途側面切削 仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工 トラスコ品番429-0062

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする