MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックパワーミル(ミディアム刃長)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06969724
品番
EPPM4200
参考基準価格(税別)
¥128,330
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
ねじれ角(°)
43
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
125
刃径(Φmm)
20
刃長(mm)
55
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047
シャンク径(Φmm)
20
用途
側面切削
仕様
荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
429-0143