エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 注文コード06970013 品番EPP4060-05
参考基準価格(税別)¥20,380 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は刃径など35種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)6 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 刃長(mm)13 全長(mm)60 コーナーR(mm)0.5 用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工 仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工 刃数4 表面処理Cコート ねじれ角(°)43 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.020〜-0.038

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする