曜日別特売
EPP4080-20 エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール) 06970083

エポックパワーミル(レギュラー刃長コーナーR付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本刃径(Φmm)8注文コード06970083品番EPP4080-20
参考基準価格(税別)¥27,580販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途平面切削・側面切削・溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工刃径(Φmm)8シャンク径(Φmm)8材質超硬合金(CARBIDE)刃長(mm)19全長(mm)75コーナーR(mm)2仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)-0.025~-0.047
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする