MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
エポックユニバーサルエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06970932
品番
CEPU4160
参考基準価格(税別)
¥76,660
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
16
シャンク径(Φmm)
16
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃長(mm)
40
全長(mm)
110
用途
側面切削・溝切削
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
刃数
4
ねじれ角(°)
52
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
-0.025〜-0.047