ミニター
ミニモ FRラップ ソフトΦ4
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(5本)
注文コード
06971012
品番
GA4201
参考基準価格(税別)
¥2,030
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
トラスコ品番
499-5473
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
43
質量(g)
11
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス
外径(Φmm)
4
砥石長(mm)
13