MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックファインボールエンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06972506
品番
EFB2020
参考基準価格(税別)
¥12,970
販売価格(税込)
¥9,018
販売価格(税別)
¥
8,198
バスケットに入れる
材質
超硬合金(CARBIDE)
用途
曲面加工
仕様
仕上げ加工
形状
A
刃数
2
全長(mm)
50
刃長(mm)
2
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
表面処理
Cコーティング
首下長l1(mm)
4
ボール半径R(mm)
1
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h5
刃径公差(mm)
0〜-0.01
刃先R公差(mm)
±0.005
シャンク長ls(mm)
34.4
首径dn(Φmm)
1.9
首テーパ長ln2(mm)
11.6