ミニター
ミニモ サンドペーパーロール#120
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1袋(60本)
1袋(60本)
1袋(50本)
外径(Φmm)
6~7
6~7
8~10
7~9
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(60本)
注文コード
06972568
品番
ES1501
参考基準価格(税別)
¥3,820
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
外径(Φmm)
6~7
高さ(mm)
14
粒度
120
トラスコ品番
853-0175
質量(g)
22
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅