MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の ボール超硬エンドミル
エポックペンシルネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
注文コード
06972646
品番
EPBPN2020-30
参考基準価格(税別)
¥17,510
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬合金(CARBIDE)
用途
彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工
仕様
仕上げ加工・リブ細部加工
全長(mm)
80
刃長(mm)
5
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
2
表面処理
Cコート
ボール半径R(mm)
1
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
h6
刃径公差(mm)
0〜-0.01
刃先R公差(mm)
±0.01
部首角度θ°
3度
首下長ln(mm)
40
首下平行長lc(mm)
7
首元径dn(Φmm)
5.5