エポックペンシルネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)2.5 注文コード06972716 品番EPBPN2050-30
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はボール半径Rなど22種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬合金(CARBIDE) 用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工・細部加工 仕様仕上げ加工・リブ細部加工 全長(mm)90 刃長(mm)10 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)5 表面処理Cコート ボール半径R(mm)2.5 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0〜-0.01 刃先R公差(mm)±0.01 部首角度θ°3度 首下長ln(mm)40.6 首下平行長lc(mm)12 首元径dn(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする