エポックペンシルロングネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)1 注文コード06972856 品番EPBPX2020-05
参考基準価格(税別)¥42,650 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品はボール半径Rなど27種類から選べます 他の種類を見る
材質超硬合金(CARBIDE) 用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工 仕様仕上げ加工 形状A 全長(mm)150 刃長(mm)2.5 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)2 表面処理Cコート ボール半径R(mm)1 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)0〜-0.02 刃先R公差(mm)±0.02 シャンク長ls(mm)66.35 首下長ln1(mm)80 首元径dn(Φmm)3.34 首部角度θ130分 首部角度θ220度 首下平行長l1(mm)2.5 首長ln2(mm)76.5 首長ln3(mm)83.65

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする