8169折りたたみイス

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06975066 品番 8169AA P363
参考基準価格(税別)¥10,040 販売価格(税込) ¥7,808
販売価格(税別)
7,098
仕様脚/スチール/粉体塗装/19.1Φ/セーフティリンク式/連結具付/折りたたみ寸法/63DX893H/質量3.8kg/収納:折りたたみ収納 その他ビニールレザー 幅(mm)455 背カラー:ダークブラウン 座カラー:ダークブラウン 高さ(mm)740 奥行(mm)437 キャスター 座高(mm)420 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥310 / 税込 ¥341
北海道地方数量1につき ¥310 / 税込 ¥341
沖縄地方数量1につき ¥310 / 税込 ¥341
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする