8186LY MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚付 1500W600D ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 高さ720mm  8186LY MX62 06975215

8186LY MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚付 1500W600D ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 06975215 8186LY MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚付 1500W600D ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 06975215 8186LY MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚付 1500W600D ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 06975215 8186LY MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚付 1500W600D ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 06975215 8186LY MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚付 1500W600D ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 06975215 8186LY MX62 折りたたみテーブル 幕板なし・棚付 1500W600D ブラックフレーム オカムラ(岡村製作所) 06975215

折りたたみテーブル 幕板なし・棚付 1500W600D ブラックフレーム

商品レビューを投稿する
45日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 45日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 06975215 品番 8186LY MX62
参考基準価格(税別)¥70,600 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様天板/表面材:メラミン化粧板/縁材:樹脂成型品(ABS)/天板厚:26mm/脚/26mm角スチールパイプメラミン焼付塗装/アジャスター付/棚/スチールパイプメラミン焼付塗装/折りたたみ寸法(厚さ)/88mm/天板数:1枚 /配線機能:無 /エッジ仕様:スクエアエッジ /脚部仕様:4本脚 /脚仕様:角脚 /収納:折りたたみ収納 /脚素材:スチール /昇降タイプ:昇降機能無 その他720Hタイプ 棚付 幕板なし ブラック脚 W1500×D600 幅(mm)1500 天板カラー:プライズウッドミディアム 脚カラー:ブラック 高さ(mm)720 奥行(mm)600 キャスター 背幅(mm)1398 材質(天板)メラミン化粧板 グリーン購入法適合 材質(幕板)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,120 / 税込 ¥2,332
北海道地方数量1につき ¥2,120 / 税込 ¥2,332
沖縄地方数量1につき ¥2,120 / 税込 ¥2,332
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする