曜日別特売
BC-67.0  SC180 フレックスホーン#SC180 YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション) 06978922

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスホーン#SC180

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
適合内径(Φmm)64~68
軸径(Φmm)6.2
全長(mm)203
砥石長(mm)76
内容量1本注文コード06978922品番BC-67.0 SC180
参考基準価格(税別)¥11,990販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
粒度180軸径(Φmm)6.2砥粒シリコンカーバイト全長(mm)203砥石長(mm)76トラスコ品番852-9876質量(g)210適合内径(Φmm)64~68対応材質鋳鉄・鋳鋼・ダクタイル・普通炭素鋼・焼入鋼・工具鋼・黄銅等

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする