H146LB FPE2 ルネッタ 4本脚チェア ダークグレーフレーム オカムラ(岡村製作所) 高さ800mm幅505mm奥行546mm  H146LB FPE2 06979501

H146LB FPE2 ルネッタ 4本脚チェア ダークグレーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06979501 H146LB FPE2 ルネッタ 4本脚チェア ダークグレーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06979501 H146LB FPE2 ルネッタ 4本脚チェア ダークグレーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06979501 H146LB FPE2 ルネッタ 4本脚チェア ダークグレーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06979501 H146LB FPE2 ルネッタ 4本脚チェア ダークグレーフレーム オカムラ(岡村製作所) 06979501

ルネッタ 4本脚チェア ダークグレーフレーム

商品レビューを投稿する
30日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06979501 品番H146LB FPE2
参考基準価格(税別)¥59,900 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
仕様脚フレーム/アルミ/背/樹脂成型品/座/樹脂成型品、ウレタン、布張り/脚端/樹脂成型品/収納:折りたたみ収納 その他ダークグレー 幅(mm)505 背裏カラー:ダークグレー 座カラー:ダークグレー 高さ(mm)800 奥行(mm)546 キャスター 背幅(mm)440 グリーン購入法適合 材質(テーブル) 材質(肘掛)
注意
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※エレベーターがなく階段の場合は、手上げとなり別途費用発生します。
※納入に際し養生はできかねますのでご了承ください。
※WEB注文限定です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
北海道地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
沖縄地方数量1につき ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする