エポック精密小径ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06979612 品番 HYPB2014-C
参考基準価格(税別)¥15,060 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
刃径(Φmm)1.4 シャンク径(Φmm)6 材質超硬合金(CARBIDE) 刃長(mm)1.8 首下長(mm)3.8 全長(mm)50 用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工 仕様仕上げ加工 首径(mm)1.35 表面処理Cコート 片角θ15度 ボール半径R(mm)0.7 ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)0〜-0.005 刃径公差(mm)0〜-0.015 刃先R公差(mm)±0.007

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする