ミニター
ミニターの 軸付研磨
ミニターの 軸付砥石
ミニモ ゴムディスク
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(20枚)
注文コード
06980733
品番
SA2753
参考基準価格(税別)
¥2,990
販売価格(税込)
¥3,287
販売価格(税別)
¥
2,988
バスケットに入れる
内径(Φmm)
12
外径(Φmm)
30
粒度
120
トラスコ品番
852-7151
質量(g)
53
対応材質
工具鋼・合金鋼、樹脂・ゴム、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅