超硬2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06982342 品番 HESM2050
2月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,610 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
刃径(Φmm)5 刃長(mm)20 全長(mm)53 シャンク径(Φmm)6 刃数2 用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) ねじれ角(°)30 シャンク径公差(mm)h6 刃径公差(mm)-0.003〜-0.025

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06982324
2017-10-30
用途:
アルミパネル加工

少し高いが、スピンドルの回転がスムース。切削音も小さくなりました。動バランスが考慮されているためか、アルミ用とうたっているので何か違うのかも知れません。切り口もきれいに仕上がります。大変満足しています。寿命も問題無いようです。最多で使用するツールなので今後はこれに変えようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする