超硬2枚刃エンドミル(ミディアム刃長)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード06982376 品番HESM2080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,750
この商品は刃径など10種類から選べます 他の種類を見る
刃径(Φmm)8 刃長(mm)25 全長(mm)75 シャンク径(Φmm)8 刃数2 用途側面切削 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 材質超硬合金(CARBIDE) シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.010〜-0.035

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06982324
2017-10-30
用途:
アルミパネル加工

少し高いが、スピンドルの回転がスムース。切削音も小さくなりました。動バランスが考慮されているためか、アルミ用とうたっているので何か違うのかも知れません。切り口もきれいに仕上がります。大変満足しています。寿命も問題無いようです。最多で使用するツールなので今後はこれに変えようと思っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする