MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
超硬アルミ用エンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06983417
品番
AES2010
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥6,640
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ねじれ角(°)
45
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃径(Φmm)
1
全長(mm)
40
シャンク径(Φmm)
4
刃長(mm)
2.5
刃径公差(mm)
0〜-0.02
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
424-1916
刃数
2
シャンク径公差(mm)
h6