超硬アルミ用エンドミル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)8 注文コード06983471 品番AES2080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,970
この商品は刃径・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る
ねじれ角(°)45 材質超硬合金(CARBIDE) 刃径(Φmm)8 全長(mm)60 シャンク径(Φmm)8 刃長(mm)20 刃径公差(mm)0〜-0.02 用途側面切削・溝切削・座ぐり加工 仕様中仕上げ加工・仕上げ加工 トラスコ品番424-1983 刃数2 シャンク径公差(mm)h6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06983435
2010-01-21
用途:
ローランド彫刻機EGX−350でアルミパネルの加工(角・丸の穴加工、パネルの切り出し)に使用。

加工条件を探すのに、色々失敗もしましたが、彫刻機の出力とちょうどマッチする手放せないエンドミルとなりました。(ドライ加工です)価格も満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする