MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
超硬アルミ用エンドミル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06983487
品番
AES2100
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥18,030
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ねじれ角(°)
45
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃径(Φmm)
10
全長(mm)
70
シャンク径(Φmm)
10
刃長(mm)
25
刃径公差(mm)
0〜-0.02
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
424-2009
刃数
2
シャンク径公差(mm)
h6