MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の 超硬エンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)の スクエア超硬エンドミル
超硬アルミ用エンドミル
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
12
注文コード
06983496
品番
AES2120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,490
この商品は
刃径・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
ねじれ角(°)
45
材質
超硬合金(CARBIDE)
刃径(Φmm)
12
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
12
刃長(mm)
25
刃径公差(mm)
0〜-0.02
用途
側面切削・溝切削・座ぐり加工
仕様
中仕上げ加工・仕上げ加工
トラスコ品番
424-2025
刃数
2
シャンク径公差(mm)
h6