ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
空冷TIGトーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溶接電流(A)
直流:200 交流:160
ケーブル長(m)
4
適合電極径(Φmm)
2.4
注文コード
06983706
品番
AW-26
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
溶接電流・ケーブル長・適合電極径
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
4
使用率(%)
50
冷却方式
空冷
溶接電流(A)
直流:200 交流:160
適合電極径(Φmm)
2.4
仕様
-
タイプ
アングル形
ハンドル寸法(mm)
192
アングル寸法(mm)
158