ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
水冷TIGトーチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06983724
品番
AW-18
参考基準価格(税別)
¥53,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ケーブル長(m)
4
使用率(%)
100
冷却方式
水冷
仕様
-
タイプ
アングル形
溶接電流(A)
直流:300 交流:260
ハンドル寸法(mm)
205
適合電極径(Φmm)
3.2
アングル寸法(mm)
158