ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの トーチ本体
ダイヘンの TIGトーチ
水冷TIGトーチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
溶接電流(A)
直流:500 交流:400
ケーブル長(m)
8
適合電極径(Φmm)
3.2、4.0
注文コード
06983751
品番
AW-12
参考基準価格(税別)
¥88,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
溶接電流・ケーブル長・適合電極径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
8
使用率(%)
100
冷却方式
水冷
仕様
-
溶接電流(A)
直流:500 交流:400
適合電極径(Φmm)
3.2、4.0
タイプ
アングル形
ハンドル寸法(mm)
251
アングル寸法(mm)
238