ダイヘン
ダイヘンの 溶接トーチ
ダイヘンの アルゴン溶接トーチ用交換部品
ダイヘンの コレットボディ
コレットボディ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5個)
棒径(Φmm)
2
注文コード
06983855
品番
H950C14
参考基準価格(税別)
¥7,550
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
この商品は
棒径・適合電極径・内容量
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
高いガスシールド性能を要求する場合に使用します。
棒径(Φmm)
2
全長(mm)
47
適合
AW(F)-17、AWP-17、AW(F)-26、AW(F)-2041・2081、AWX-2081、AWF-1541・1581、AW-18
備考
銅タイプ