曜日別特売
H839G02 絶縁カップ ダイヘン 06984065

H839G02 絶縁カップ ダイヘン 06984065
H839G02 絶縁カップ ダイヘン 06984065

絶縁カップ

(5件のレビュー)
内容量1箱(5個)
適合D-1200
D-1200
M-1500C/M-3500/M-3500C2
M-5500/M-5500C/A-70/DT-6000
D-8000
内容量1箱(5個)注文コード06984065品番H839G02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,650販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
適合D-1200直径(Φmm)27主な適合トーチCTW(M)(L)-1201、CTZW(M)(L)-1201仕様厚板切断用スーパープラズマD-12000/D-12000Gトーチ用絶縁カップ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06984047
2016-03-03
用途: 消耗品
自動車・二輪車・自転車関連業

発送も早くモノタロウさんの商品レパートリーも良いと思います。毎月いろいろな商品購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 06984065
2016-02-25
用途: ステンレスの解体等

純正品なので問題なし。

1が参考にしています
対象商品 : 06984056
2015-07-10
用途: リサイクル
株式会社豊興金属

何回購入しました、品質よい、発送速い、満足でした

対象商品 : 06984065
2014-12-08
用途: スクリューのフライト撤去

ダイヘンの純正品なので問題なく使えてます。

対象商品 : 06984056
2013-05-29
用途: プラズマ切断機用
株式会社三和油送

問題なし

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアプラズマトーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする