曜日別特売
BS1513 ミニモ スチールカッター 非金属用 粗切削 Φ8 ミニター 06985344

ミニモ スチールカッター 非金属用 粗切削 Φ8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
トラスコ品番852-7537
内容量1袋(10本)注文コード06985344品番BS1513
参考基準価格(税別)¥7,090販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
刃径(Φmm)8軸径(Φmm)3刃長(mm)15全長(mm)50トラスコ品番852-7537質量(g)64適合材非金属
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする