三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ボール超硬エンドミル
2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06988301
品番
VCXBR0100T0100L041
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,200
この商品は
39
種類から選べます
他の種類を見る
刃径D1(Φmm)
2
シャンク径D4(Φmm)
6
刃先R公差(mm)
±0.01
刃先R(mm)
1
柄下長L2(mm)
44.8
全長L1(mm)
70
刃長ap(mm)
4
首下長L3(mm)
41
材質
極超微粒子超硬
刃数
2
トラスコ品番
682-3149
表面処理
ミラクルコーティング
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
0〜-0.028
干渉角B2(°)
2.6
首部テーパ半角B1
1度