VCXBR0400T0100L068 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06988493

VCXBR0400T0100L068 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06988493 VCXBR0400T0100L068 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06988493

2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06988493 品番VCXBR0400T0100L068
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥35,400
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
刃径D1(Φmm)8 シャンク径D4(Φmm)10 刃先R公差(mm)±0.01 刃先R(mm)4 柄下長L2(mm)68.3 全長L1(mm)120 刃長ap(mm)14 首下長L3(mm)68 材質極超微粒子超硬 刃数2 表面処理ミラクルコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.038 干渉角B2(°)0.9 首部テーパ半角B11度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする