VCXBR0500T0100L070 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06988527

VCXBR0500T0100L070 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06988527 VCXBR0500T0100L070 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06988527

2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06988527 品番VCXBR0500T0100L070
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥43,300
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
刃径D1(Φmm)10 シャンク径D4(Φmm)12 刃先R公差(mm)±0.01 刃先R(mm)5 柄下長L2(mm)70.4 全長L1(mm)130 刃長ap(mm)18 首下長L3(mm)70 材質極超微粒子超硬 刃数2 トラスコ品番682-3297 表面処理ミラクルコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.038 干渉角B2(°)0.9 首部テーパ半角B11度

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする