VCXBR0600T0130 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06988572

VCXBR0600T0130 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06988572 VCXBR0600T0130 2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル 三菱マテリアル 06988572

2枚刃ミラクルテーパネックボールエンドミル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06988572 品番VCXBR0600T0130
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,400
この商品は39種類から選べます 他の種類を見る
刃径D1(Φmm)12 シャンク径D4(Φmm)16 刃先R公差(mm)±0.01 刃先R(mm)6 柄下長L2(mm)84.3 全長L1(mm)160 刃長ap(mm)22 首下長L3(mm)83 材質極超微粒子超硬 刃数2 トラスコ品番162-5055 表面処理ミラクルコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)0〜-0.038 干渉角B2(°)1.5 首部テーパ半角B11度30分

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする