ミラクルハードエンドミル(L)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06988624 品番 VCLDD1000
参考基準価格(税別)¥59,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

VC-MDのロングタイプです。

刃長ap(mm)46 刃数6 用途高硬度用 材質極超微粒子超硬 形状スクエア 全長(mm)100 シャンク径(Φmm)10 刃径(Φmm)10 表面処理ミラクルコーティング 公差(mm)-0.020〜-0.047 ねじれ角(°)45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする