三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
ミラクルハードエンドミル(L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06988633
品番
VCLDD1200
参考基準価格(税別)
¥74,800
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
VC-MDのロングタイプです。
刃長ap(mm)
56
刃数
6
用途
高硬度用
材質
極超微粒子超硬
形状
スクエア
全長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
12
刃径(Φmm)
12
表面処理
ミラクルコーティング
公差(mm)
-0.020〜-0.047
ねじれ角(°)
45