三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの スクエア超硬エンドミル
ミラクルハードエンドミル(L)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06988642
品番
VCLDD1600
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
VC-MDのロングタイプです。
刃長ap(mm)
66
刃数
6
用途
高硬度用
材質
極超微粒子超硬
全長(mm)
130
シャンク径(Φmm)
16
刃径(Φmm)
16
表面処理
ミラクルコーティング
公差(mm)
-0.020〜-0.047
ねじれ角(°)
45