4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06989236 品番 VC4JRBD0400R0030
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

VC-4JCのラジアスタイプです。
ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。

刃長ap(mm)15 刃数4 全長(mm)50 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)4 コーナーR(mm)0.3 用途スミR加工用 材質極超微粒子超硬 表面処理ミラクルコーティング ねじれ角(°)30 刃径公差(mm)-0.015〜-0.038

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする