三菱マテリアル
三菱マテリアルの エンドミル
三菱マテリアルの 超硬エンドミル
三菱マテリアルの ラジアス超硬エンドミル
4枚刃ミラクルラジアスエンドミル(J)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
06989297
品番
VC4JRBD0600R0100
参考基準価格(税別)
¥29,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
VC-4JCのラジアスタイプです。
ロング刃長なので、深い場所でのR部加工が可能です。
刃長ap(mm)
20
刃数
4
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
6
コーナーR(mm)
1
用途
スミR加工用
材質
極超微粒子超硬
表面処理
ミラクルコーティング
ねじれ角(°)
30
刃径公差(mm)
-0.015〜-0.038