※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミニター
ミニモ ファイバーストーンホイール #1000 Φ25X0.6 2入
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2個)
注文コード
06990436
品番
NA2034
参考基準価格(税別)
¥5,840
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
刃径(Φmm)
25
厚さ(mm)
0.6
穴径(Φmm)
1.8
粒度
1000
トラスコ品番
499-7468
質量(g)
9
対応材質
セラミックス・ガラス、工具鋼・合金鋼、超硬合金・サーメット、一般鋼・ステンレス、アルミニウム・銅