C2MBR0900 2枚刃超硬ボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 06990471

C2MBR0900 2枚刃超硬ボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 06990471 C2MBR0900 2枚刃超硬ボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 06990471 C2MBR0900 2枚刃超硬ボールエンドミル(M) 三菱マテリアル 06990471

2枚刃超硬ボールエンドミル(M)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード06990471 品番C2MBR0900
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥76,700
この商品は50種類から選べます 他の種類を見る

調質鋼、高合金鋼の曲面加工に性能を発揮します。

刃径D1(Φmm)18 刃長ap(mm)34 全長L1(mm)140 シャンク径D4(Φmm)16 刃数2 材質極超微粒子超硬 用途曲面加工用 R公差(mm)±0.02 公差(mm)0〜-0.038 ねじれ角(°)30
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする