2枚刃MSTARエンドミル(J)

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 06992203 品番 MS2JSD0150
参考基準価格(税別)¥2,240 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

汎用2枚刃スクエアエンドミルのセミロング刃長タイプです

外径D1(Φmm)1.5 刃長ap(mm)4.5 刃数2 仕様汎用2枚刃スクエアエンドミル トラスコ品番671-1553 材質極超微粒子超硬 全長(mm)40 刃長(mm)4.5 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)1.5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品説明動画

MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ
MSTAR 全30シリーズ、1841サイズをラインナップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06992194
2018-02-01
用途:
PCBの加工と銅バーの加工

ドライバー段はPCB,パワーラインは銅板を加工してジグソーパズルのように組み合わせて一枚の回路基板を製作している.この時の切削にメインで使用しるのがこの2.5φのエンドミル.なかなか長持ちするので助かっている.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする