※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

引き出し式ローラーキャビネット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06992938 品番GT-0007
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥167,200
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。

高さ(mm)975 棚段数10段 引出し寸法(mm)175×406×75 / 175×406×150 / 580×406×150 用途工具類や部品などの整理保管、収納に トラスコ品番852-1386 材質スチール 幅(mm)680 質量(kg)72 奥行(mm)460
注意
※引き出し1、2段目はロック機構は付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする