※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの ワゴン
Pro-Autoの スチールワゴン
Pro-Autoの スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)
引き出し式ローラーキャビネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06993096
品番
GT-0006
参考基準価格(税別)
¥134,200
販売価格(税込)
¥96,778
販売価格(税別)
¥
87,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
高さ(mm)
825
棚段数
5段
引出し寸法(mm)
580×406×75/580×406×150
用途
工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番
852-1385
材質
スチール
幅(mm)
680
質量(kg)
52
奥行(mm)
460
注意
※引き出し1、2段目はロック機構は付いておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません