※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 物品棚/収納用品
Pro-Autoの キャビネット・ツールキャビネット
Pro-Autoの キャビネット・ツールキャビネット本体
ツールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
引出し数
3
注文コード
06993123
品番
983020N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
引出し数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
852-1371
質量(kg)
6
引出し数
3
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
500×220×240
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
500×220×240
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。