※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Pro-Auto
Pro-Autoの 物品棚/収納用品
Pro-Autoの キャビネット・ツールキャビネット
Pro-Autoの キャビネット・ツールキャビネット本体
ツールボックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
引出し数
3
注文コード
06993132
品番
983030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥50,100
この商品は
引出し数
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
色
レッド
材質(本体)
スチール
トラスコ品番
852-1372
質量(kg)
11
引出し数
3
外寸法・幅(mm)
559
外寸法・高さ(mm)
334
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
559×305×334
外寸法・奥行(mm)
305
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。